SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696

SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696
SH-29-TAB128-108-IV アルミブラインド 幅128×高さ108cm ホームテイスト 06520696

アルミブラインド 幅128×高さ108cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06520696品番SH-29-TAB128-108-IV
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。

用途
事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。
材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.7アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)128×108
注意
※操作コードの取り扱いにはご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする