AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710

※使用例

AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710
AMOS-LOW30-WH AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト 06521710

AMOS JP 十字脚セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード06521710品番AMOS-LOW30-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥165,000
販売価格(税別)
150,000

お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現しています。

用途
事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
サイズ(mm)牌:30付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター材質ABS質量(kg)40ホワイト容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72
関連資料:付属品一覧(0.66MB)取扱説明書:(2.66MB)
注意
※こちらは家庭用です。商業に使用するには保証出来かねる場合がありますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする