NLBL-2 R7X30 ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具) 06524467

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)140
内容量1本注文コード06524467品番NLBL-2 R7X30
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)140刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)14表面処理ノンコートボール半径R(mm)7ねじれ角(°)30メーカー商品コード01-00528-00701
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする