HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665

 

HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665
HAB-1000 テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ 06529665

テレビ台 1000×297mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06529665品番HAB-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。
AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。
お客様組み立てとなります。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70幅(cm)100耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5天板寸法(mm)(約)1000×297適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)製品質量(g)7060本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300棚板寸法(mm)(約)1000×240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする