曜日別特売
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988

PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988
PLR-9144 軽量プラスチックラック 棚板915×450mm アイリスオーヤマ 06529988

軽量プラスチックラック 棚板915×450mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06529988品番PLR-9144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。

用途屋外・屋内の収納にブラック質量(g)8000棚板耐荷重(kg)(1枚)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)915×450×1410棚板有効内寸法(mm)796×332×397
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 浴室内、物置き台
サービス業

浴室物置き台として使用しています、水切れ良くサイズ感も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする