カワグレ
ゴムグレみぞぶた
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
300
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06530688
品番
4GMI25-3
参考基準価格(税別)
¥37,910
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。
材質
(本体)EPDM、(芯材)スチール
質量(kg)
20.1
寸法a(mm)
400
荷重(t)
歩道用
溝幅(mm)
300
寸法b(mm)
990
寸法h(mm)
25
寸法c(mm)
385
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません