カワグレ
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ15mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
150
100
150
200
250
300
350
400
450
荷重(t)
2
2
20
14
歩道用
6
質量(kg)
7.8
7.8
7.8
6.3
7.7
9.5
12.2
12.1
15.6
9.4
12
22.5
14.6
22.9
27
31.2
35.4
16.7
20.6
31
35.9
40.8
15.1
23.8
35.6
40.1
44.6
21.4
26.4
45.8
52
18.8
24
29.6
37.5
44.2
51
57.8
9.8
19
39.6
14
19.3
17
26.3
11.7
18
33.6
14.8
30.2
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06532341
品番
KNSG-T-2-P15
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質
ステンレス
質量(kg)
7.8
ピッチ(mm)
15
荷重(t)
2
溝幅(mm)
150
本体高さ(mm)
(h)15
本体長さ(mm)
(b)994
本体幅(mm)
(a)200
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません