アメリカン電機
引掛形 防水形露出コンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
コンセント形状
(引掛形)接地3P 60A 600V
(引掛形)3P 60A 250V
(引掛形)3P 60A 600V
(引掛形)接地3P 60A 250V
(引掛形)接地3P 60A 600V
定格電圧(V)
600
250
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06534325
品番
4661RW
参考基準価格(税別)
¥24,550
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)接地3P 60A 600V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意