曜日別特売
KNSG(R)-歩道用-P22 ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm カワグレ 06534450

KNSG(R)-歩道用-P22 ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm カワグレ 06534450
KNSG(R)-歩道用-P22 ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm カワグレ 06534450

ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
溝幅(mm)450
荷重(t)歩道用
質量(kg)21.3
21.3
13.8
17.4
26.9
4.8
7.2
9.1
5.8
9
11.5
6.9
8.7
11
16.3
10.7
16.6
22.6
25.5
9.9
14.9
18.9
22.3
25.8
29.2
11.2
17.2
29.5
33.4
12.1
24.1
28.4
31.6
36.5
41.3
37.1
19.1
32.8
19.6
12.2
15.5
13.1
25.6
7.3
21.7
14.1
内容量1個注文コード06534450品番KNSG(R)-歩道用-P22
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。

材質ステンレス質量(kg)21.3ピッチ(mm)22荷重(t)歩道用溝幅(mm)450本体高さ(mm)(h)25本体長さ(mm)(b)994本体幅(mm)(a)500
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする