曜日別特売
7110GHDZ 抜止複式横型埋込コンセント アメリカン電機 06535253

7110GHDZ 抜止複式横型埋込コンセント アメリカン電機 06535253
7110GHDZ 抜止複式横型埋込コンセント アメリカン電機 06535253

抜止複式横型埋込コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06535253品番7110GHDZ
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類埋込コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする