BPN-20R SET 冷媒ダブルプレス用専用締付工具 ベンカン 06538300

 

BPN-20R SET 冷媒ダブルプレス用専用締付工具 ベンカン 06538300
BPN-20R SET 冷媒ダブルプレス用専用締付工具 ベンカン 06538300

冷媒ダブルプレス用専用締付工具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06538300品番BPN-20R SET
参考基準価格(税別)¥464,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。
クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。

用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具付属品クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ質量(kg)3.1(クリンプジョー28.58装着時)口径(Φmm)6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58適合サイズ[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)319×70×96
注意
※冷媒ダブルプレスを施工される際、必ずメーカーの施工講習会を受けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする