ライン精機
小型ラチェットトータルカウンタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10台)
回転方向
左軸・左回転
注文コード
06538656
品番
RSL-204-5(Ⅲ)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
回転方向
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。
表示文字数
5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
仕様
ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進
回転方向
左軸・左回転
リセット
リセットロール1回転にてリセット
最高計測速度
200
RoHS指令(10物質対応)
対応