曜日別特売
NE53CX3P32A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539386

*代表画像です

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)32
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
定格絶縁電圧(V)AC250
内容量1個注文コード06539386品番NE53CX3P32A
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途サーキットブレーカ定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
注意
※協約形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 構内配線分岐作業時
NHPソリューション株式会社卸売・小売業

しっかりした質感がありました。
端子の締め付けもしっかり感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする