曜日別特売
HB-P2-5000P 2芯専用電源コードプラグ 光商事 06540269

2芯専用電源コードプラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)5注文コード06540269品番HB-P2-5000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。

質量(g)173長さ(m)5電圧(V)AC125定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(長さ)500×3×0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする