曜日別特売
E00E1EDL1 00 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 06541757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガスアンモニア(NH3)/シラン(SiH4)連続使用時間約60時間(ただし、25℃、無警報、無照明の場合)注文コード06541757品番E00E1EDL1 00
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造IP66/68相当/落下耐久1.5m表示●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約60時間(ただし、25℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80kPa~120kPa(防爆適用範囲は80kPa~110kPa)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)指示精度同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内防爆構造●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga検知方式ポンプ吸引式測定範囲(ppm)(アンモニア)0~75.0/(シラン)0~15.0警報設定値(アンモニア)第一警報・25.0/第二警報・50.0/(シラン)第一警報・5.0/第二警報・10.0(単位:ppm)言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語警報機能●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスアンモニア(NH3)/シラン(SiH4)各種認証CE通信規格仕様:USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)警報の表示●ガス:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●故障:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)分解能(ppm)(アンモニア)0.5/(シラン)0.1使用湿度範囲(%RH)(アンモニア)30~80(結露なきこと)/(シラン)20~90(結露なきこと)
注意
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする