MSES230P  1.5 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSES230P  1.5 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545445
MSES230P  1.5 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545445

無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
1.5
1.6
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
1.8
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)3
3
0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
1
1.2
1.5
2
2.5
3.5
4
5
6
8
10
12
16
20
24
全長(mm)45
内容量1本注文コード06545445品番MSES230P 1.5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。
ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。

刃長l(mm)3刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理TiAIN材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角刃径公差(mm)-0.01~-0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする