※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
刃長l(mm)
11
11
12
13
全長(mm)
50
50
55
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06545953
品番
MSE230 4.1
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃長l(mm)
11
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
トラスコ品番
726-1861
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
4.1
材質
超微粒子超硬合金
被削材
炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。