※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
16
2
2.4
3.2
4
6
8
10
12
16
20
24
32
40
48
全長(mm)
60
50
55
60
65
75
90
100
110
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06546355
品番
MSEM230 4
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃径の4倍の加工ができます。
刃長l(mm)
16
刃数
2
トラスコ品番
726-2264
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。