※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効長l1(mm)
12
8
10
12
14
16
18
20
25
30
40
50
全長(mm)
50
50
60
70
90
100
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
無限コーティング(TiAlN系)
無限コーティング(TiALN系)
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06547746
品番
MHR230 2.5X12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
3.7
刃数
2
トラスコ品番
726-5328
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
有効長l1(mm)
12
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
2.4
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。