- 熱中対策水 赤穂化成 06548161

熱中対策水

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(500mL×24個)
注文コード
06548161
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

「熱中対策水」アセロラ味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。
汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。
汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!
「熱中対策水」アセロラ味は、汗に近いイオンバランス、マグネシウムプラス、クエン酸プラス、ビタミンプラス(ナイアシン)のカロリーゼロ飲料(無果汁)です。

用途
熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
香味
アセロラ味
容量
500ml
区分
常温
容器
ペットボトル
保存環境
常温
入数
24本
注意
※開封後、一時保管される場合は必ず冷蔵庫に入れ、お早めにお飲みください
※再栓後、常温で放置するとキャップが飛んだり容器が破裂する場合があります。
※コールド専用商品。
※凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。
※時間が経つと液色が変化したり、内容成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※本品は加熱殺菌済みです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70329710
2025-08-27
用途: 工場作業の熱中症対策
製造業

他の経口補水液を注文していましたが、異常なほどの猛暑日が続くので、消費が激しく入荷が遅れていたため、当日出荷のこちらを購入しました。
味のレパートリーも増えて、作業員から大変好評でした。

対象商品 : 54044839
2021-07-31
用途: 調理中
卸売・小売業

すこーししょぱいかな‥天塩だからなのか、塩のえぐみが気になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする