※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効長l1(mm)
24
24
6
全長(mm)
70
50
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06548525
品番
MHR430 1.7X24
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.5
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.7
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
24
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.65
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。