※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング3枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
刃長l(mm)
25
8
10
13
15
20
25
30
全長(mm)
75
50
55
65
75
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550101
品番
MSE345 10
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃長l(mm)
25
刃数
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
トラスコ品番
726-3350
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角
45°
首角γ(°)
-
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。