※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング高硬度加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
10
12
5
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
6
8
刃長l(mm)
10
10
15
20
25
30
全長(mm)
60
60
65
75
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550564
品番
MHD645 5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。
タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃長l(mm)
10
刃数
6
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
45°
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
-0.02/-0.045
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。