NS(日進工具)
リード25エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
6
4
6
刃長l(mm)
4
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
40
40
45
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550661
品番
NX-25 4
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃長が短く、ネジレが弱いので高精度の溝加工が可能です。
刃長l(mm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02