曜日別特売
NX-35 1.5 リード35エンドミル NS(日進工具) 06550844

リード35エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)4.5
全長(mm)45
内容量1個注文コード06550844品番NX-35 1.5
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。
少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。

刃長l(mm)4.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角35°首角γ(°)9刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする