NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長l1(mm)
8
14
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551404
品番
NHR-2 1.4X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.1
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.4
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
8
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.35
刃径公差(mm)
0/-0.02