NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06551587
品番
NHR-2 1.6X16
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
16
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.55
刃径公差(mm)
0/-0.02