NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効長l1(mm)
10
10
12
14
16
20
全長(mm)
45
45
50
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551711
品番
NHR-2 2X10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
10
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.94
刃径公差(mm)
0/-0.02