※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
11
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
33
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
全長(mm)
90
45
50
55
60
70
75
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06552131
品番
AL3D-2 11
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃長l(mm)
33
刃数
2
トラスコ品番
725-2307
材質
超硬合金
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
首角γ(°)
9
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。