RSE230 0.3X0.9X3 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 0.3X0.9X3 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552707
RSE230 0.3X0.9X3 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552707

樹脂用エンドミル

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃長l(mm)0.9
内容量1本注文コード06552707品番RSE230 0.3X0.9X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)0.9刃数2トラスコ品番725-3087有効長l1(mm)3首角γ(°)12材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06552707RSE230 0.3X0.9X300893768RSE230-0.3X0.9X3画像準備中エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06552707
2016-06-23
用途: NCによる樹脂板切削用

少々高くてもこれに限ります。いろんな径をそろえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする