RSE230 0.5X1.5X10 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂用エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃長l(mm)1.5有効長l1(mm)10注文コード06552786品番RSE230 0.5X1.5X10
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)1.5刃数2有効長l1(mm)10首角γ(°)12トラスコ品番725-3168材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする