NS(日進工具)
無限コーティング ショートボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
10
12
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
4
10
12
4
6
8
ボール半径R(mm)
0.2
0.2
0.2
0.1
0.15
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
50
100
110
50
60
70
80
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557966
品番
MSB230S 0.2
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。