三菱マテリアル
チップ CCMT-FP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
MP3025
MP3025
NX2525
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06561153
品番
CCMT060202-FP MP3025
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18