曜日別特売
NHB-2 0.7X8 ロングネックボールエンドミル(深リブ用) NS(日進工具) 06562385

ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.7注文コード06562385品番NHB-2 0.7X8
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

有効長l1(mm)8首下長d2(mm)1.35材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)1.7シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4ねじれ角30°首角γ(°)12R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする