036MR 六角ライトスタッド Manfrotto 06563606

036MR 六角ライトスタッド Manfrotto 06563606
036MR 六角ライトスタッド Manfrotto 06563606
036MR 六角ライトスタッド Manfrotto 06563606

六角ライトスタッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミ注文コード06563606品番036MR
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー
スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります

用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。材質アルミ質量(kg)0.054接続16mm 六角オスダボ、16mmオスダボ高さ(cm)10ねじサイズ5/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする