920-T-A こて先 (920・921・922用) HAKKO(白光) 06567023

こて先 (920・921・922用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06567023品番920-T-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
種別A型外径(Φmm)6.5仕様920・921・922用トラスコ品番849-7303質量(g)8適合ハンダゴテMACH-Ⅰ 920、921、922用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06567023
2022-02-22
用途: はんだごての先を交換
自動車・二輪車・自転車関連業

30年程度使ってきたはんだごてを捨てるのももったいなくこて先を調べるとまだ出てるようで、ゲットしました。とても使いやすくなり満足です。

対象商品 : 06567014
2018-12-19
用途: 愛用の半田ごてのメンテナンスパーツとして
製造業

HAKKOのMACH-I半田ごて用の補修予備パーツとして購入しました。
MACH-Iは既にメーカー終了しており、新しいモデルに替わっています。
半田ごてなどの道具は、新しいモデルが出る毎に買い替えするものではないと
思っていますので、このようなパーツを取り扱ってくれるのは助かります。

対象商品 : 06566996
2013-05-23
用途: 長年使用したコテ先が劣化したので、取り替え
建設業・工事業

品質は白光製なので全く問題なし。注文後すぐに到着し、買いに行く手間が省けました。

対象商品 : 06566996
2011-08-10
用途: ディスクリート全般のハンダ付けに使用。
カナエテック

あらゆる基板のランド及び部品のリード付けに対して使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする