375-02 はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光) 06567574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

375-02 はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光) 06567574
375-02 はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光) 06567574
375-02 はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光) 06567574

はんだカット機能付供給装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様対応はんだ径:0.6mm用トラスコ品番849-7150注文コード06567574品番375-02
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。

仕様対応はんだ径:0.6mm用セット内容本体・アダプタ・取扱説明書はんだ送り速度(mm/s)27トラスコ品番849-7150質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
注意
※はんだを送るスピードは変更できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする