チップ SP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質UP20M
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
内容量1箱(10個)注文コード06570682品番SPMN120308 UP20M
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質UP20M内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする