チップ TC-MM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)9.6
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード06570935品番TCMT090208-MM MP7035
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質MP7035形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする