三菱マテリアル
チップ TC-FP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
MP3025
NX2525
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
切刃長さ(mm)
11
9.6
11
16.5
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06570978
品番
TCMT110202-FP NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18