曜日別特売

チップ TC-FP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質NX2525
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)16.5
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード06571224品番TCMT16T304-FP NX2525
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする