三菱マテリアル
チップ TC-MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
NX2525
MP3025
NX2525
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.18
3.97
切刃長さ(mm)
16.5
9.6
11
13.8
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06571294
品番
TCMT16T304-MP NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18