三菱マテリアル
チップ TC-MM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.18
3.97
切刃長さ(mm)
16.5
9.6
11
13.8
16.5
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06571355
品番
TCMT16T308-MM MP7035
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
MP7035
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18