三菱マテリアル
チップ TN-MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
VP15TF
MC7025
MP7035
UE6020
VP15TF
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
27.5
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572168
品番
TNMG160412-MA VP15TF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
VP15TF
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった