三菱マテリアル
チップ TN-MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
US905
MP9005
MT9015
US905
UTI20T
MP9015
NX3035
US735
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572204
品番
TNMG160412-MS US905
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
US905
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった