三菱マテリアル
チップ TN-MH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
22
16.5
22
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572362
品番
TNMG220408-MH US7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
US7020
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18