三菱マテリアル
チップ TN-HZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572545
品番
TNMM220412-HZ UE6020
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18