チップ TN-SW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード06572572品番TNMX160408-SW MP3025
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
コーナー半径(mm)
0.8
材質
MP3025
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする