三菱マテリアル
チップ VB-MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
MP3025
MP3025
NX2525
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06573997
品番
VBMT160408-MP MP3025
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
MP3025
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18