NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06574321
品番
NTE-4 10×2°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
10
大径(Φmm)
12.44
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
2度